Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3104/67/BY LAMPIONE H 179 BIANCO - 3104/67/BY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 1790 mm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070591033

Artikelnummer

NOB3104/67/BY

Herstellernummer

3104/67/BY

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

1790 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

205 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

QUADRAT H179. Lampione 1 luce. Corpo in Pressofusione di alluminio. Colore: Bianco. Diffusore in vetro trasparente. Lampada ad incandescenza 1x 100W E27 / Fluorescente compatta 1x 23W E27.