NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3106/04/NA LAMPADA CON BASE ANTRACITE SFERA CHIARA - 3106/04/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 450 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022116993
Artikelnummer
NOB3106/04/NA
Herstellernummer
3106/04/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
450 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
280 mm
Schutzklasse:
I



