Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3106/15/NA LAMPADA DA TERRA H94 ANTRACITE SF.CHIARA - 3106/15/NA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 940 mm

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021333315

Artikelnummer

NOB3106/15/NA

Herstellernummer

3106/15/NA

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

940 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

280 mm

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato. Colori struttura: Antracite, Nero verde. Gli articoli di questa serie vengono forniti nella versione di base così come presentati sul catalogo: NA con sfera trasparente chiara. NY VE con sfera fumè.Per altre combinazioni di colore fare esplicita richiesta.