NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3106/22/NA LAMPADA PARETE MEZZA ANTRACITE - 3106/22/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 420 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001021046338
Artikelnummer
NOB3106/22/NA
Herstellernummer
3106/22/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
420 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
150 mm
Breite:
220 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



