Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3106/22/NA/OP LAMPADA PARETE MEZZA ANTR OPALE - 3106/22/NA/OP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 420 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768812442

Artikelnummer

NOB3106/22/NA/OP

Herstellernummer

3106/22/NA/OP

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

420 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

150 mm

Breite:

220 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Antracite, Nero verde. Diffusore: Policarbonato opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.