Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3108/03/NA/F LAMPADA A PARETE ANTR.ALIM.ELET.42W - 3108/03/NA/F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 830 mm

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449073292753

Artikelnummer

NOB3108/03/NA/F

Herstellernummer

3108/03/NA/F

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

830 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

510 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. DIFFUSORE ANTIVANDALICO : Polimetacrilato opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: FSM GX24q-4 42W, MT G12 70W, QB E27 100W, IA E27 150W, FBT E27 23W. Per unità elettriche. Il prodotto è omologato con il marchio ENEC 03 solamente per l’utilizzo delle sorgenti luminose IA e FBT.