NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3108/03/NA LAMPADA A PARETE ANTRACITE - 3108/03/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 830 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Quadrat Large
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022985438
Artikelnummer
NOB3108/03/NA
Herstellernummer
3108/03/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
830 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
510 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



