NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3108/04/NA LAMPADA CON BASE ANTRACITE - 3108/04/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 720 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
Quadrat Large
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768576894
Artikelnummer
NOB3108/04/NA
Herstellernummer
3108/04/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
720 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
330 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I