Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3108/79/NA/M LAMP.2LUCI H352 ANTR. ALIM.ELET.70W - 3108/79/NA/M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449077034977

Artikelnummer

NOB3108/79/NA/M

Herstellernummer

3108/79/NA/M

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

G12

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

352 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore Antivandalico: Polimetacrilato Trasparente (versione standard). Per unità elettriche, vedi pag. 18-19. Il prodotto è omologato con il marchio ENEC 03 solamente per l’utilizzo delle sorgenti luminose IA e FBT. Specifiche elettriche: FSM GX24q-4 42W, MT G12 70W, SE E27 70W, ME E27 70W, QB E27 100W, IA E27 150W, FBT E27 23W.