NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/03/00/NE/OP LAMPADA A PARETE FINANCE NE DIF.OPALE - 3201/03/00/NE/OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
TRADIZIONALE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768440461
Artikelnummer
NOB3201/03/00/NE/OP
Herstellernummer
3201/03/00/NE/OP
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
260 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
320 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
330 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


