Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/06/15/NE LAMPIONE H 121 FINANCE NE - 3201/06/15/NE

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/06/15/NE LAMPIONE H 121 FINANCE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 1210 mm

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001022233829

Artikelnummer

NOB3201/06/15/NE

Herstellernummer

3201/06/15/NE

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

1210 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

260 mm

Schutzklasse:

I

lampione con apparecchio cilindrico