NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/06/15/VF/OP LAMPIONE H 121 FINANCE VF DIF.OPALE - 3201/06/15/VF/OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - grün
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 1210 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022673960
Artikelnummer
NOB3201/06/15/VF/OP
Herstellernummer
3201/06/15/VF/OP
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
1210 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
260 mm
Schutzklasse:
I