NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/07/15/BY LAMPIONE H 201 FINANCE BI - 3201/07/15/BY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 2010 mm
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
TRADIZIONALE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073999423
Artikelnummer
NOB3201/07/15/BY
Herstellernummer
3201/07/15/BY
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
2010 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
260 mm
Schutzklasse:
I


