NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/22/00/NE/OP LAMPADA PARETE MEZZ FINANCE NE DIF.OPALE - 3201/22/00/NE/OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 265 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022584556
Artikelnummer
NOB3201/22/00/NE/OP
Herstellernummer
3201/22/00/NE/OP
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
265 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
160 mm
Breite:
240 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



