NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/25/00/BY/OP LAMPADA X PALO D.60 FINANCE BI DIF.OPALE - 3201/25/00/BY/OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 370 mm
Art der Leuchte - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
TRADIZIONALE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768630312
Artikelnummer
NOB3201/25/00/BY/OP
Herstellernummer
3201/25/00/BY/OP
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
370 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
260 mm
Schutzklasse:
I


