Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/25/00/NE/OP LAMPADA X PALO D.60 FINANCE NE DIF.OPALE - 3201/25/00/NE/OP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024908596

Artikelnummer

NOB3201/25/00/NE/OP

Herstellernummer

3201/25/00/NE/OP

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP43

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Opale, Trasparente (versione standard). Colori struttura: Nero, Verde Scuro, Bianco Panna. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.