Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB4111/H/GD SPOT ECO 50W 1XGU10 230V IP20 ORO - 4111/H/GD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GU5,3

Packung

  • 24 ST

Produktserien

EAN

7449071136127

Artikelnummer

NOB4111/H/GD

Herstellernummer

4111/H/GD

Hersteller

NOB

Gehäusefarbe:

Gold

Nennspannung:

12...12 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU5,3

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

77 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

Gold

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso per installazione nel controsoffitto. Finitura in metallo. Lampada non inclusa. Attacco GU10.