NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB4112/H/NS SPOT ECO 50W 1XGU10 IP20 12V NICKEL - 4112/H/NS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Nickel
Nennspannung - 12...12 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU5,3
Packung
24 ST
Produktserien
incassi da interno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001024245615
Artikelnummer
NOB4112/H/NS
Herstellernummer
4112/H/NS
Hersteller
NOB
Gehäusefarbe:
Nickel
Nennspannung:
12...12 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU5,3
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
80 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



