NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5013/07/NE LAMPIONE H 174 SFERA ARTISTICA NE - 5013/07/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe/Tiefe - 1740 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
Sfera artistica
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022396210
Artikelnummer
NOB5013/07/NE
Herstellernummer
5013/07/NE
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe/Tiefe:
1740 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
250 mm
Schutzklasse:
I