NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5025/06/00/NA LAMP.H 75 BOLLARD 100W 220V E27 IP44 NA - 5025/06/00/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 750 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024628029
Artikelnummer
NOB5025/06/00/NA
Herstellernummer
5025/06/00/NA
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
750 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
155 mm
Schutzklasse:
I



