Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5026/06/00/NA LAMP.H 125 BOLLARD 100W 220V E27 IP44 NA - 5026/06/00/NA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 1250 mm

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024709186

Artikelnummer

NOB5026/06/00/NA

Herstellernummer

5026/06/00/NA

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

1250 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

155 mm

Schutzklasse:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonate opale. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.