Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5034/00/00 PLAFONIERA OVALE GRANDE OTTONE - 5034/00/00

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5034/00/00 PLAFONIERA OVALE GRANDE OTTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013768296501

Artikelnummer

NOB5034/00/00

Herstellernummer

5034/00/00

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP54

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

Messing

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

240 mm

Breite:

165 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

117 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo in pressofusione ottone prodotti trattari con vernice poliestere trasparente