Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5036/00/00 PLAFONIERA TONDA GRANDE OTTONE - 5036/00/00

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5036/00/00 PLAFONIERA TONDA GRANDE OTTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024926514

Artikelnummer

NOB5036/00/00

Herstellernummer

5036/00/00

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP54

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

Messing

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

E27

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Außendurchmesser:

275 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

plafoniera da parete in ottone