NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB510/4K PROIETTORE LED 10W 4K 220-240V - 510/4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8058052002574
Artikelnummer
NOB510/4K
Herstellernummer
510/4K
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Höhe/Tiefe:
40 mm
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
118 mm
Länge:
132 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



