NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5674 ALIMENTATORE A/C 70W 24V IP20 - 5674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 70...70 W
Ausgangsstrom - 2900...2900 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070810431
Artikelnummer
NOB5674
Herstellernummer
5674
Hersteller
NOB
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
70...70 W
Ausgangsstrom:
2900...2900 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
36 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
60 mm
Länge:
225 mm
Alimentatore 70W - 24Vdc - IP20. Dimensioni: 225x60 h.36mm.


