Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5677 ALIMENTATORE 120W 24V IP20 - 5677

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5677 ALIMENTATORE 120W 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 120...120 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052052449

Artikelnummer

NOB5677

Herstellernummer

5677

Hersteller

NOB

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

120...120 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

300 mm

Alimentatore 120W - 24Vdc - IP20. Dimensioni: 300x40 h.30mm. Normativa: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384.