Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5678 ALIMENTATORE 75W 24V IP20 - 5678

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5678 ALIMENTATORE 75W 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Ausgangsstrom - 313...313 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052052456

Artikelnummer

NOB5678

Herstellernummer

5678

Hersteller

NOB

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Ausgangsstrom:

313...313 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

52 mm

Länge:

180 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore 75W - 24Vdc - IP20. Dimensioni: 180x52 h.30mm. Normativa: EN55015 - EN61000-3-2 - EN61347-1 - EN61347-2-13 - EN61547 - EN62384.