NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5720 ALIMENTATORE 9W 350MA IP20 - 5720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 25...25 V
Ausgangsleistung - 0...8 W
Höhe - 20 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Alimentatori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8058052930211
Artikelnummer
NOB5720
Herstellernummer
5720
Hersteller
NOB
Ausgangsspannung:
25...25 V
Ausgangsleistung:
0...8 W
Höhe:
20 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
60 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
8W 350mA Vossloh - IP20. Normativa: IEC 61347. Tensione in entrata: AC220-240V. Tensione in uscita: 2-25V. Frequenza: 50-60Hz. Corrente di rete: 60/65 mA. Corrente in uscita: 350mA +5% -10%. Potenza massima: 6W. Protezione elettronica contro corto circuito. Protezione contro sovraccarico. Resistente al funzionamento a vuoto. Classe II. Temperatura di esercizio: -20°C...+50°C. Temperatura dell'involucro (Tc): 65°. Equivalente a SELV


