Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5782 ALIMENTATORE 60W 24V IP67 - 5782

KopierenKopieren
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5782 ALIMENTATORE 60W 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Ausgangsstrom - 2500...2500 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052002307

Artikelnummer

NOB5782

Herstellernummer

5782

Hersteller

NOB

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Ausgangsstrom:

2500...2500 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

35 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

53 mm

Länge:

150 mm

Alimentatore 60W - 24Vdc - IP67. Dimensioni: 150x53 h.35mm.