NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5818 ALIMENTATORE DC MAXI JOLLYUS DALI 40W - 5818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 38...58 V
Ausgangsleistung - 20...40 W
Ausgangsstrom - 350...1050 mA
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070708134
Artikelnummer
NOB5818
Herstellernummer
5818
Hersteller
NOB
Ausgangsspannung:
38...58 V
Ausgangsleistung:
20...40 W
Ausgangsstrom:
350...1050 mA
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
80 mm
Länge:
125 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore elettronico regolabile in corrente continua con DIP-SWITCH - DALI / PUSH / 1-10V. Alimentatore per LED multipotenza con DIP-SWITCH per la selezione della corrente continua (350mA, 500mA, 600mA, 700mA, 800mA, 900mA, 1050mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto al disotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 110/240VAC, 50/60Hz. 5805: cavetto sincronizzazione 1,5m (da ordinare separatamente). 5806: cavetto sincronizzazione 4m (da ordinare a separatamente). 129x76 h.30mm.


