Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB60092 INC.PAVIMENTO ANELLO QUADRATO GU10 IP67 - 60092

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Einbaudurchmesser - 90 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052500537

Artikelnummer

NOB60092

Herstellernummer

60092

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP67

Einbaudurchmesser:

90 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Fassung:

GU10

Einbauhöhe/-tiefe:

180 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

96 mm

Schutzklasse:

I

Länge:

96 mm

60092 - Incasso calpestabile quadro per installazione a pavimento. Portalampada GU10 integrato. Lampada LED GU10 non inclusa. Anello in acciaio AISI 316. Corpo in pressofusione alluminio anodizzato nero. Controcassa in policarbonato inclusa. Vetro trasparente temperato spessore 12mm. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di 3 m. Alimentazione 220-240V. LED 8W GU10 - 35°.