NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9086/BI SPOT ECO 50W 1XGU10 230V IP20 BI - 9086/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Einbaudurchmesser - 80...80 mm
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
Produktserien
incassi da interno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8058052116721
Artikelnummer
NOB9086/BI
Herstellernummer
9086/BI
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Einbaudurchmesser:
80...80 mm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
25 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Seilsystem:
nein
Außendurchmesser:
92 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt