Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9086/GD SPOT ECO 50W 1XGU5,3 IP20 12V ORO - 9086/GD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Einbaudurchmesser - 80...80 mm

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 24 ST

EAN

7449073476856

Artikelnummer

NOB9086/GD

Herstellernummer

9086/GD

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Gold

Einbaudurchmesser:

80...80 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

25 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Seilsystem:

nein

Außendurchmesser:

92 mm

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

Gold

Incassi orientabili. Struttura in alluminio satinato.