NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9088/GD SPOT ECO 50W 1XGU10 IP20 230V ORO - 9088/GD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Gold
Nennspannung - 12...12 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU10
Packung
24 ST
Produktserien
incassi da interno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073476832
Artikelnummer
NOB9088/GD
Herstellernummer
9088/GD
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Gold
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
27 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
95 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
95 mm
Reflektorfarbe:
Gold
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein