NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9088 SPOT ECO 50W 1XGU10 230V IP20 SATIN - 9088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 12...12 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
incassi da interno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8058052116226
Artikelnummer
NOB9088
Herstellernummer
9088
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
12...12 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
27 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
95 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
95 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
95 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



