Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9095 GESSO 50W 1XGU10 IP20 - 9095

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - GU10

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

8058052116134

Artikelnummer

NOB9095

Herstellernummer

9095

Hersteller

NOB

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Einbaubreite:

125 mm

Breite:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

125 mm

Länge:

120 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso a scomparsa totale. Corpo in gesso.Installazione in soffitto di cartongesso. GU10 - 220-240V-