Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9096 GESSO 50W IP20 PTL/GU10 - 9096

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052116172

Artikelnummer

NOB9096

Herstellernummer

9096

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

63 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Einbaubreite:

125 mm

Breite:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

125 mm

Länge:

120 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso a scomparsa totale. Corpo in gesso. Installazione in soffitto di cartongesso. Portalampada: GU10 220-240V