NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB90970/45/4K INC.A PAVIMENTO 3W 4K 45 IP67 700MA - 90970/45/4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Einbaudurchmesser - 33 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449071136646
Artikelnummer
NOB90970/45/4K
Herstellernummer
90970/45/4K
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP65
Einbaudurchmesser:
33 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
76 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
40 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III