Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB90971/10/3K INC.A PAVIMENTO 3W 3100K 10 IP67 700MA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einbaudurchmesser - 33 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052513094

Artikelnummer

NOB90971/10/3K

Herstellernummer

90971/10/3K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP65

Einbaudurchmesser:

33 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

76 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Überrollbar:

nein

Breite:

40 mm

Schutzklasse:

III

Länge:

40 mm

Incasso LED calpestabile tondo e quadro per installazione a pavimento. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Anello in acciaio AISI 316L (disponibile su richiesta anello in acciaio lucido). Corpo in alluminio anodizzato nero. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di 1m. Lente in metacrilato. Controcassa in alluminio inclusa. Alimentatore non incluso. Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in serie (vedi pag.291).