NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB90990/45/4K INC.A PAVIMENTO 1W 4K 45 IP65 350MA - 90990/45/4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 90 lm
Einbaudurchmesser - 25 mm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
Led da Esterno
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8058052513223
Artikelnummer
NOB90990/45/4K
Herstellernummer
90990/45/4K
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
90 lm
Einbaudurchmesser:
25 mm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
45 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Außendurchmesser:
28 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



