NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB9109 GESSO 50W 1XGU5,3 IP20 12V - 9109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 12...12 V
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - GU5,3
Mit Betriebsgerät - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074635924
Artikelnummer
NOB9109
Herstellernummer
9109
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
12...12 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU5,3
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
68 mm
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
130 mm
Breite:
125 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
130 mm
Länge:
125 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



