Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB91110/45/4K/CR MICRO LED 1W 4K 40 IP20 350MA CROMO - 91110/45/4K/CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449070159486

Artikelnummer

NOB91110/45/4K/CR

Herstellernummer

91110/45/4K/CR

Hersteller

NOB

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

12...12 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

17 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

30 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso da soffitto tondo. LED di potenza XB-D CREE. Corpo in policarbonato termoconduttivo. Lente in metacrilato. Il collegamento di più LED ad un solo alimentatore va effettuato in serie. 4000K