NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB93011/36/3K INC.A PAVIMENTO 15W 3K 36 IP67 230V - 93011/36/3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1120 lm
Einbaudurchmesser - 99 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449079320825
Artikelnummer
NOB93011/36/3K
Herstellernummer
93011/36/3K
Hersteller
NOB
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1120 lm
Einbaudurchmesser:
99 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
132 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
106 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
I
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



