Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB93101/15/4K PROIETT.29W 4K 15 IP65 230V - 93101/15/4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079358224

Artikelnummer

NOB93101/15/4K

Herstellernummer

93101/15/4K

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65
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
2300 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

105 mm

Höhe/Tiefe:

138 mm

Geeignet für Lampenleistung:

29...29 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore LED con staffa e picchetto per installazione a pavimento. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio anodizzato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm2 di 1,5m. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. LED 29W 15° 2300Lm 4000K CRI:85.