NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA11/3K/60 DOWNLIGHT ORIENT.9,5W 3K 60 IP20 230V BI - A11/3K/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078455290
Artikelnummer
NOBA11/3K/60
Herstellernummer
A11/3K/60
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
82.1 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
90 mm
Geeignet für Lampenleistung:
9.5...9.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt



