Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA19/3K DOWNLIGHT ORIENT.6W 3K 36 IP20 230V - A19/3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449076790102

Artikelnummer

NOBA19/3K

Herstellernummer

A19/3K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

54 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

90 mm

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Incasso LED per installazione nel controsoffitto. Equivalente a 35W MR16. LED BRIDGELUX. Life time 50.000h (rendimento 70%). Anello in alluminio verniciato bianco. Dissipatore in alluminio. Diffusore in vetro trasparente. Alimentatore 220/240V - 50/60Hz incluso. 3000K. Apertura fascio 36°