Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA50/15/4K INC.A PAVIMENTO 2W 4K 15 IP68 24V - A50/15/4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 107 lm

  • Einbaudurchmesser - 52 mm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073011699

Artikelnummer

NOBA50/15/4K

Herstellernummer

A50/15/4K

Hersteller

NOB

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

107 lm

Einbaudurchmesser:

52 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

55 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

84 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Incasso LED tondo calpestabile per installazione a pavimento. LED CREE 2W. Life time 50.000h (rendimento 70%). Anello in acciaio inox AISI 316. Corpo in alluminio anodizzato. Vetro trasparente temperato spessore 8mm. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0,75mm2 di1m. Controcassa in policarbonato. Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Alimentatore 24Vdc non incluso. LED 2w 107lm 4000K CRI83 15° IP68 Class III.