NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBAR2 KIT A PLAFONE/PARETE X ART. LPR60 - AR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Höhe - 61 mm
Durchmesser - 340 mm
Packung
1 ST
EAN
8058052003557
Artikelnummer
NOBAR2
Herstellernummer
AR2
Hersteller
NOB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Höhe:
61 mm
Durchmesser:
340 mm
Kit Ø340mm a plafone e parete per LPR60. Accessorio per fissaggio a plafone e a parete, con driver integrato, da fissare direttamente al retro del pannello per installazione a soffitto e a parete.



