NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBC/CASSA X 241/G C/CASSA X ART. 241/G - C/CASSA X 241/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 62 mm
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070651546
Artikelnummer
NOBC/CASSA X 241/G
Herstellernummer
C/CASSA X 241/G
Hersteller
NOB
Anwendung:
Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
62 mm
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbaulänge:
174 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
66 mm
Controcassa in alluminio per ART.241/G. 174x62x66mm.


