Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBD1R/40/4K/B INCASSO FISSO TONDO 9,5W 4K IP20 NE - D1R/40/4K/B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 9.5 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076153617

Artikelnummer

NOBD1R/40/4K/B

Herstellernummer

D1R/40/4K/B

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

9.5 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

798 lm

Lichtstrom:

960...960 lm

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

82 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

82 mm

Geeignet für Lampenleistung:

8.5...8.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteiler:

Reflektor

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

DUO TONDO - Incasso LED tondo per installazione nel controsoffitto, completo di doppia cornice per due dimensioni di foro. LED CREE. Life time 50.000h (L80B10). Modulo in alluminio anodizzato. Modulo LED IP54. Riflettore nero in policarbonato, lente 40° in PMMA. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. LED CREE 8,5W 798lm 4000K CRI 90.